Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumenbehälter 300l L1020xB640xH700mm m.2Lenk-/2Bockrollen lebensmittelecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9001450915
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1400AR01
EAN/GTIN:
     4054773020327
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
zum Lagern und Transportieren · aus Polyethylen · platzsparend und stapelbar · Seitenwände durchbrochen, Boden gelocht · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 65 °C · lebensmittelecht · Farbe grauWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: lebensmittelecht· Innenhöhe: 510mm· Innenlänge: 930mm· Innenbreite: 590mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
300 l
Ausführung:
mit 2 Lenk-/und 2 Bockrollen
Gewicht:
18,0 kg
Außenlänge:
1020 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
700 mm
Außenbreite:
640 mm
Tragfähigkeit einzeln:
100 kg
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: groß behälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,84*
€ 313,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,59*
€ 311,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,03*
€ 301,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,26*
€ 300,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,98*
€ 260,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.