Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumenbehälter 565l L1200xB800xH805mm geschl.Seitenteile faltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großvolumenbehälter 565l L1200xB800xH805mm geschl.Seitenteile faltbar
Artikel-Nr.:
     1498-9001450950
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1388C3
EAN/GTIN:
     4054773020433
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
faltbar ∙ aus recyclingfähigem HD-Polyethylen · Unterteil schwarz - Seitenteile elfenbein ∙ mit 3 Traversen ∙ Aufgerichtet und gefaltet übereinander stapelbar ∙ Raumersparnis - zusammengefaltet von max. 54 bis 66 % je nach Höhe des Großvolumenbehälters ∙ Temperaturbeständig von -20 °C bis + 65 °C ∙ lebensmittelecht ∙ leicht zu reinigen ∙ leichter und sicherer Transport mit Hubwagen oder GabelstaplerWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: faltbar· Innenhöhe: 660mm· Innenlänge: 1120mm· Innenbreite: 720mm· Höhe gefaltet: 298mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
565 l
Tragfähigkeit im Stapel:
7000 kg
Ausführung:
geschlossene Seitenteile
Gewicht:
44 kg
Außenlänge:
1200 mm
Farbe:
schwarz/elfenbein
Außenhöhe:
805 mm
Außenbreite:
800 mm
Tragfähigkeit einzeln:
650 kg
Material:
HD-PE
Weitere Suchbegriffe: großbehälter pe, groß behälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,48*
€ 533,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,81*
€ 522,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,91*
€ 518,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,56*
€ 507,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,80*
€ 448,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.