Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialstütze Rl.Ku.B.300mm H.750-1230mm Trgf.150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9001452066
Hersteller:
     Menger
Herst.-Nr.:
     9001452066
EAN/GTIN:
     4054773020525
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Tragfähigkeit 150 kg · patentiertes Klemmsystem · sicherer Halt ohne Druckstellen · stufenlos höhenverstellbar von 750-1230 mm · 300 mm Kunststoffrolle mit Präzisions-Rillenkugellager für Flach- und Längsmaterial, mit Rollenstopper · seitliche Führungen mit Schutzkappen · Rolle nach oben versetzbar für Materialbreiten über 300 mm · Bodenplatte 350 x 350 mm mit Bodenausgleichschrauben zur Niveauregulierung
Weitere Informationen:
Höhe:
750-1230 mm
Ausführung Rollen:
Kunststoff
Breite:
300 mm
Ausstattung:
Rolle
Tragfähigkeit:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: Materialstützen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,31*
€ 181,78*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 138,87*
€ 182,99*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,05*
€ 184,83*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,49*
€ 185,00*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,43*
€ 185,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,00*
€ 220,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,10*
€ 215,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,98*
€ 205,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,27*
€ 196,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.