| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9101483049 Herst.-Nr.: 9260-055 7035/5010 EAN/GTIN: 4056211321355 |
| |
|
| | |
| mit Sichtfenstertüren · stabile Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert · Stahltüren mit Sichtfenster aus Acrylglas · Türöffnungswinkel 180° · Tragfähigkeit pro Boden 70 kg · mit 4 lackierten Fachböden, verstellbar im 15-mm-Raster · 3-riegeliges Muldengriffschloss, inkl. 2 Schlüsseln, zum Schließen einfach zudrücken Weitere Informationen: | | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Türen: | enzianblau, RAL 5010 | Breite: | 930 mm | Ausführung: | Sichtfenstertüren | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 70 kg | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 400 mm | Höhe: | 1950 mm | Marke: | C+P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 477,49* | € 597,52* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 567,0016* | € 660,0916* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 585,92* | € 681,44* | | | | Lager 1498 | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 610,12* | € 709,22* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 600,60* | € 711,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|