Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB930xT600mm schwarzgrau/ schwarzgrau Trgf.70kg C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9101483107
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9290-000 7021-7021
EAN/GTIN:
     4025314096378
Suchbegriffe:
Acurado
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
stabile Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert · Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel · mittige Türverstärkung · Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last ca. 70 kg pro Fachboden · mit 4 Fachböden lichtgrau, verstellbar im 15-mm-Raster · mit neuem Muldengriff-Zylinderschloss mit Dreipunktverriegelung · Außen H 1950 x B 930 x T 400 - 600 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
schwarzgrau, RAL 7021
Türen:
schwarzgrau, RAL 7021
Breite:
930 mm
Außentiefe:
600 mm
Außenhöhe:
1950 mm
Außenbreite:
930 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
70 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
C+P
Weitere Suchbegriffe: Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank, Blechschrank, Flügeltürenschränke, Sichtfensterschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 432,98*
€ 539,37*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,22*
€ 580,16*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,34*
€ 600,00*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,98*
€ 602,30*
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 513,2864*
€ 603,4164*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,00*
€ 714,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,76*
€ 705,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,66*
€ 683,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,00*
€ 661,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,34*
€ 612,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1051-80|7035
ab € 21,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.