Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank H500xB1600xT400mm 1 OH m.Schiebetüren schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     1498-9101484966
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2144-00 7021-7021
EAN/GTIN:
     4052574992973
Suchbegriffe:
Acurado
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
stabile Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert · leichtgängige Schiebetüren laufen mit Spezialkugellagerrollen in spezieller Schienenführung · Fachböden höhenverstellbar im 15-mm-Raster · Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln · 1 Ordnerhöhe · ohne Fachböden
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Türen:
schwarzgrau, RAL 7021
Korpus:
schwarzgrau, RAL 7021
Ausführung:
mit Schiebetüren
Anzahl Fachböden:
ohne
Tragfähigkeit pro Fachboden:
70 kg
Ordnerhöhen:
1 OH
Tiefe:
400 mm
Höhe:
500 mm
Marke:
C+P
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,21*
€ 537,47*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,08*
€ 538,01*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,11*
€ 540,22*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,35*
€ 547,32*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,39*
€ 551,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,01*
€ 640,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,67*
€ 632,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,50*
€ 611,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,83*
€ 592,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,08*
€ 543,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
291178
ab € 80,25*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
291180
ab € 80,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.