Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank H500xB1200xT400mm 1 OH m.Schiebetüren lichtgrau enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     1498-9101484970
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2044-00 7035-5010
EAN/GTIN:
     4051803597293
Suchbegriffe:
Acurado
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
stabile Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert · leichtgängige Schiebetüren laufen mit Spezialkugellagerrollen in spezieller Schienenführung · Fachböden höhenverstellbar im 15-mm-Raster · Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln · 1 Ordnerhöhe · ohne Fachböden
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
mit Schiebetüren
Anzahl Fachböden:
ohne
Tragfähigkeit pro Fachboden:
70 kg
Ordnerhöhen:
1 OH
Tiefe:
400 mm
Höhe:
500 mm
Marke:
C+P
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 332,42*
€ 369,89*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 349,88*
€ 409,42*
20 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 342,40*
€ 411,04*
32 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 352,67*
€ 412,85*
28 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 355,88*
€ 415,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,42*
€ 487,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,01*
€ 479,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,99*
€ 464,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,59*
€ 455,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,88*
€ 416,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
291174
ab € 81,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.