Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal H1104xB800xT420mm Buchedekor GERAMÖBEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9102489331
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-383600-BB
EAN/GTIN:
     4038933059570
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
melaminharzbeschichtete E-1 Spanplatten mit gerundeten Ecken und Kanten · alle Regal können im Baukastensystem nebeneinander zu einer Schrankwand kombiniert werden · Einlegeböden im Raster von 32 mm verstellbar · Standfüße justierbar für Bodenunebenheiten · Maßangaben der Höhe inkl. Standfüßen · teilmontiert = Türen und Schubladeneinsätze müssen noch montiert werden · Ausführungen weiß, lichtgrau, Ahorndekor und Buchedekor
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Farbe:
Buchedekor
Tiefe:
420 mm
Höhe:
1104 mm
Marke:
GERAMÖBEL
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Alicante, aktenregal buche, alicante, aktenregal holz, Büromöbel, Büroregale, Cyro, Regale, Schubladeneinsatz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 313,32*
€ 394,07*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,08*
€ 396,73*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,33*
€ 399,88*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,90*
€ 402,53*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,71*
€ 430,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,25*
€ 512,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,04*
€ 499,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,40*
€ 476,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,02*
€ 467,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,71*
€ 435,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALCO Albert
2800
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.