Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sideboard M-ove H740xB1600xT500mm weiß 2 Türen,3 Schubl.mittig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9102494175
Herst.-Nr.:
     11448710
EAN/GTIN:
     4044917427778
Suchbegriffe:
Sideboard
Site-Board
kerkmann sideboard
sideboard
2 Schiebetüren und mittig 3 Schubladen · mit zwei Ordnerfächern und zwei Ablagefächer, Rückwand mit Kabeldurchlässen · Korpus/Front weiß · B 1600 x T 500 x H 740 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Ausstattung:
2 Türen, 3 Schubladen mittig
Farbe:
weiß
Ordnerhöhen:
2 OH
Tiefe:
500 mm
Höhe:
740 mm
Weitere Suchbegriffe: sideboard tiefe 50 cm, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Falttürenschrank, Falttürenschränke, Rollladenschrank, Rollladenschränke, Sideboards
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,75*
€ 575,07*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,92*
€ 575,12*
€ 5,50*
ab € 493,80*
€ 583,87*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 433,98*
€ 602,10*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,55*
€ 610,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,07*
€ 725,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,06*
€ 715,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,52*
€ 695,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,02*
€ 673,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,55*
€ 620,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.