Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal M-ove H1110xB800xT380mm weiß 3 OH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9102494176
Herst.-Nr.:
     13445310
EAN/GTIN:
     4044917432734
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
mit Sichtrückwand und Höhenausgleichsfüßen · Korpus weiß
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Farbe:
weiß
Ordnerhöhen:
3 OH
Tiefe:
380 mm
Höhe:
1110 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal weiß, aktenregal, kerkmann aktenregal, Büromöbel, Büroregale, Regale, Schubladeneinsatz, Sela
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,51*
€ 182,09*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,88*
€ 182,25*
€ 5,50*
ab € 147,63*
€ 185,03*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,63*
€ 204,00*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,66*
€ 204,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,00*
€ 242,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,05*
€ 241,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,57*
€ 227,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,09*
€ 216,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461213
ab € 100,13*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461112
ab € 99,70*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461010
ab € 99,70*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455513
ab € 111,15*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13445512
ab € 111,48*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454810
ab € 111,55*
Sonstiges
k.A.
4613
ab € 103,70*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455682
ab € 121,91*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13445013
ab € 91,12*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454610
ab € 90,78*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454382
ab € 143,75*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455850
ab € 99,40*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454213
ab € 100,16*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13444012
ab € 99,61*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13453710
ab € 99,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.