Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch MultiRange H740xB1400xT600mm Plywood/schwarz m.2 Multidrawer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9102495104
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD1468PW633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
für eine platzsparende Raumgestaltung · Tischplatte Plywood 25 mm · Unterbau mit 1 Schubladenchrank Multidrawer 6 Schubladen und 1 Schubladenschrank Multidrawer 8 Schubladen · H 740 x B 1400 x T 600 mm Herstellerinformationen nach Produktsicherheitsverordnung: Name: Bisley GmbH Straße: Wiesenstr. 70a PLZ: 40549 Ort: Düsseldorf Land: Deutschland E-Mail: info@bisley.de Fax: Telefon: 0211/87541600 Marke laut EAR-Register: UStId: DE813974252 Registrierungsnummer Elektrogeräte:
Weitere Informationen:
Höhe:
740 mm
Farbe:
Plywood/schwarz
Breite:
1400 mm
Plattenstärke:
25 mm
Ausführung:
mit 2 Multidrawer
Tiefe:
600 mm
Marke:
BISLEY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,97*
€ 750,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,41*
€ 745,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,48*
€ 734,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,35*
€ 706,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,14*
€ 636,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.