Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch MultiRange H740xB1400xT600 mm Nussbaum/verkehrsweiß m.2 Multidrawer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9102495130
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD146NW696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
für eine platzsparende Raumgestaltung · Tischplatte Nussbaum 25 mm, melaminharz beschichtet · Unterbau mit 2 Schubladenschränken Multidrawer 6 Schubladen · H 740 x B 1400 x T 600 mm Herstellerinformationen nach Produktsicherheitsverordnung: Name: Bisley GmbH Straße: Wiesenstr. 70a PLZ: 40549 Ort: Düsseldorf Land: Deutschland E-Mail: info@bisley.de Fax: Telefon: 0211/87541600 Marke laut EAR-Register: UStId: DE813974252 Registrierungsnummer Elektrogeräte:
Weitere Informationen:
Höhe:
740 mm
Farbe:
Nussbaum/verkehrsweiß
Breite:
1400 mm
Plattenstärke:
25 mm
Ausführung:
mit 2 Multidrawer
Tiefe:
600 mm
Marke:
BISLEY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,09*
€ 599,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,88*
€ 596,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,81*
€ 588,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,42*
€ 566,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,56*
€ 511,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.