Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch MultiRange H740xB1400xT600mm Nussbaum/lichtgrau m. 2Multidrawer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9102495133
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD146NW645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
für eine platzsparende Raumgestaltung · Tischplatte Nussbaum 25 mm, melaminharz beschichtet · Unterbau mit 2 Schubladenschränken Multidrawer 6 Schubladen · H 740 x B 1400 x T 600 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
740 mm
Farbe:
Nussbaum/lichtgrau
Breite:
1400 mm
Plattenstärke:
25 mm
Ausführung:
mit 2 Multidrawer
Tiefe:
600 mm
Marke:
BISLEY
Weitere Suchbegriffe: schreibtische nussbaum, bürotisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, Schreibtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,72*
€ 603,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,07*
€ 599,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,58*
€ 582,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,15*
€ 563,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,65*
€ 510,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.