Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Punktsynchrontechnik schwarz 430 -510mm o.Armlehnen Trgf.110kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9103482604
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SN100T20
EAN/GTIN:
     4014296974644
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
mit Punkt-Synchron-Technik (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · hohe Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug · stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift · Rückenlehne in der Höhe verstellbar · Sitzbezug 100 % Trevira CS · Sitzfläche B 480 x T 480 · Sitzhöhe 430-510 mm · Lehnenhöhe 650-710 mm · Bandscheibensitz mit Knierolle · Kunststoff-Fußkreuz, schwarz · Doppelrollen für weiche Böden · Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
Kunststoff, schwarz
Polsterfarbe:
schwarz
Sitzhöhenverstellung:
430-510 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Sitzbreite:
480 mm
Ausstattung:
ohne Armlehnen
Sitztiefe:
480 mm
Ausführung:
mit Punktsynchrontechnik
Lehnenhöhe:
650-710 mm
Marke:
TOPSTAR
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,72*
€ 203,96*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,40*
€ 211,54*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,81*
€ 212,46*
21 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 164,83*
€ 212,93*
€ 5,50*
ab € 173,28*
€ 214,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,54*
€ 251,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,44*
€ 249,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,41*
€ 236,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,17*
€ 227,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,40*
€ 206,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,38*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,96*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,30*
Zubehör
Topstar
7111
ab € 34,76*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,23*
Zubehör
Topstar
6990
ab € 9,78*
Zubehör
Topstar
6990
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.