Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Permanentkontakt schwarz/schwarz 460-560mm m.Rl.TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9103482835
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     ST19U G20
EAN/GTIN:
     4014296066233
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
mit Permanent-Kontakt (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Stahlfußkreuz verchromt · Sitz- und Rückenlehne stufenlos höhenverstellbar · konturgeformte Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, in der Höhe verstellbar · Bezug 100 % Polypropylen · inklusive höhenverstellbare Armlehnen · Sitzfläche B 480 x T 450 mm · Sitzhöhe 460-560 mm · Lehnenhöhe 570 mm · Rollen für weiche Böden · Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Polsterfarbe:
schwarz/schwarz
Sitzhöhenverstellung:
460-560 mm
Sitzbreite:
480 mm
Ausstattung:
mit Armlehnen
Sitztiefe:
450 mm
Ausführung:
mit Permanentkontakt
Lehnenhöhe:
570 mm
Marke:
TOPSTAR
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 154,97*
€ 181,24*
€ 4,95*
ab € 155,97*
€ 182,13*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,12*
€ 186,24*
21 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 153,73*
€ 194,03*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,69*
€ 223,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,70*
€ 266,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,04*
€ 264,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,71*
€ 250,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,86*
€ 243,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,69*
€ 230,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,38*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,96*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,30*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,23*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.