Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Punktsynchrontechnik schwarz 430- 510mm o.Armlehnen Trgf.110kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9103482875
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     OP200G20
EAN/GTIN:
     4014296026794
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
mit Punkt-Synchron-Technik (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten ∙ stabiles Polyamid-Fußkreuz schwarz · Sitz und Rückenlehne neigen sich synchron, in gleichbleibendem Winkel · Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug 100 % Polyester, schwarz, in Höhe und Neigung verstellbar · stufenlos höhenverstellbar · mit Bandscheibensitz · Sitzbezug aus 100 % Polypropylen · Sitzfläche B 480 x T 480 mm · Lehnenhöhe 600 mm · Doppelrollen für weiche Böden Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
Polyamidfußkreuz schwarz
Polsterfarbe:
schwarz
Sitzhöhenverstellung:
430-510 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Sitzbreite:
450 mm
Ausstattung:
ohne Armlehnen
Sitztiefe:
480 mm
Ausführung:
mit Punktsynchrontechnik
Lehnenhöhe:
600 mm
Marke:
TOPSTAR
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 111,64*
€ 132,58*
Lager 1498
11
€ 5,45*
ab € 111,67*
€ 132,71*
€ 4,95*
ab € 111,90*
€ 132,71*
€ 4,95*
ab € 111,02*
€ 132,71*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,46*
€ 133,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,51*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,78*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,87*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,65*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 34,54*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 38,3468*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 39,96*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,14*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,93*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,88*
Zubehör
Topstar
6993
ab € 3,67*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 17,11*
Zubehör
Topstar
7112
ab € 20,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.