Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Punktsynchrontech. blau 440-520mm m.Armlehnen Trgf.150kg TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9103482922
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BT290TW56
EAN/GTIN:
     4014296235738
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Punkt-Synchron-Technik · für Personen bis 150 kg · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Aluminium-Fußkreuz · mit Körpergewichtseinstellung, mehrfach arretierbar, mit Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung · bequemer, aufgepolsterter Sitz, mit Knierolle · stufenlose Sitzhöhenverstellung · Armlehnen höhenverstellbar · Bezug 100 % Polyester · Sitzfläche B 540 x T 460 mm · Sitzhöhe 440-520 mm · Lehnenhöhe 770 mm · Rollen für weiche Böden · Lieferung erfolgt montiert
Weitere Informationen:
Polsterfarbe:
blau
Sitzhöhenverstellung:
440-520 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Sitzbreite:
520 mm
Ausstattung:
mit Armlehnen
Sitztiefe:
460 mm
Ausführung:
mit Punktsynchrontechnik
Lehnenhöhe:
700 mm
Marke:
TOPSTAR
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 324,85*
€ 392,13*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 344,29*
€ 416,20*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,55*
€ 419,64*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,23*
€ 421,46*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,41*
€ 426,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,64*
€ 499,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,88*
€ 492,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,34*
€ 454,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,27*
€ 446,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,55*
€ 424,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,93*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.