Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingstuhl Netzbespannung schwarz Stoff grau Rdrohr D.22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9106485482
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV490 G230
EAN/GTIN:
     4014296961088
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Gestell verchromt Ø 22 mm · ergonomisch geformte Rückenlehne · gepolsterter Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante · Sitzmaße H 470 x B 480 x T 450 mm · Gesamtmaße H 850 x B 480 x T 560 mm · VE = 2 StückWeitere technische Eigenschaften:· Gestellausführung: Rundrohr Durchmesser 22 mm· Gestell: verchromt
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
470 mm
Gesamttiefe:
560 mm
Polsterfarbe:
grau
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
450 mm
Gesamthöhe:
850 mm
Gesamtbreite:
480 mm
Ausführung:
Netzbespannung schwarz
Polster:
Stoff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,26*
€ 119,36*
22 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,96*
€ 119,47*
22 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,92*
€ 121,67*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,52*
€ 123,10*
31 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,95*
€ 128,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 123,10*
€ 146,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 246,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7139 CHR
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.