Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr Funkuhr Metall,lack.silber 1,5 V D.400mm Balken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9106486628
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.250.421
EAN/GTIN:
     4250594505573
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Metallgehäuse, lackiert silber-metallic, RAL 9006 · Zifferblatt mit DIN-BalkenWeitere technische Eigenschaften:· Spannung: 1,5V
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Batteriebetrieb
Farbe:
silber-metallic, RAL 9006
Ausführung:
Funkuhr
Zifferblatt:
Balken
Ø:
400 mm
Gehäuse:
Metall, lackiert
... > Wanduhren > Uhren > Wanduhr
Weitere Suchbegriffe: Nebenuhr, Wand-Uhr, Wanduhr, wand-uhren pendel, bahnhofsuhr, Digitaluhr, Funk-Digitaluhren, Funkuhren, Großraumuhren, Synchronuhr, Uhren, Wanduhren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 236,76*
€ 274,50*
€ 5,95*
ab € 236,66*
€ 275,08*
Frei Haus
ab € 240,03*
€ 277,19*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,36*
€ 281,63*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,92*
€ 282,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,63*
€ 335,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,57*
€ 333,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,41*
€ 308,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,04*
€ 299,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,36*
€ 288,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
71.250.321
ab € 143,72*
Ähnlich
Peweta
81.250.321
ab € 169,60*
Ähnlich
Peweta
71.250.421
ab € 207,38*
Ähnlich
Peweta
51.190.205
ab € 35,83*
Ähnlich
Peweta
51.190.305
ab € 44,74*
Ähnlich
Peweta
51.190.405
ab € 52,80*
Ähnlich
Peweta
51.170.313
ab € 47,73*
Ähnlich
Peweta
51.001.222
ab € 45,52*
Ähnlich
Peweta
51.001.322
ab € 24,47*
Ähnlich
Peweta
52.250.311
ab € 236,90*
Ähnlich
Peweta
51.250.321
ab € 174,10*
Ähnlich
Peweta
51.250.311
ab € 159,65*
Ähnlich
Peweta
51.250.411
ab € 227,04*
Ähnlich
Peweta
52.250.421
ab € 294,91*
Ähnlich
Peweta
52.250.411
ab € 296,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.