Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 14l H380xØ230mm m.Stanzung VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9109486716
Herst.-Nr.:
     43701
EAN/GTIN:
     4030695437016
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Edelstahl, matt gebürstet · mit attraktiver Stanzung · Inhalt 14 l · Ø 230 x H 380 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
14 l
Ausführung:
m. Stanzung
Material:
Edelstahl
Ø:
230 mm
Höhe:
380 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
Frei Haus
ab € 58,91*
€ 80,32*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 64,84*
€ 89,53*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 69,61*
€ 92,99*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,91*
€ 93,39*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,89*
€ 93,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
simplehuman
838810016689
ab € 76,08*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
16203
ab € 232,26*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,24*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 197,92*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 597,23*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 502,30*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 421,90*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43007
ab € 104,16*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28110
ab € 660,76*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1239
ab € 311,20*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12705
ab € 309,46*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 287,17*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
35591
ab € 87,77*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3893
ab € 71,18*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3599
ab € 113,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.