Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten einfach D83xH970mm schwarz Gurt schwarz/gelb Fuß VG VIA GUIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9109489865
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     31-AAW-B11
EAN/GTIN:
     4045806013997
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
für den Außenbereich · Gurtpfosten aus PVC Höhe 970 mm mit 3 Gurtaufnahme · selbstaufrollender Gurt · Länge 3,7 m · zum Einhängen in Pfosten oder Wandhalter (Zubehör) · Fuß-Ø 380 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 83mm · Höhe über Flur: 970mm
Weitere Informationen:
Gurtfarbe:
schwarz/gelb
Pfosten:
schwarz
Fuß:
Vollgummi
Gurtlänge:
3,7 m
Fuß-Ø:
380 mm
Befestigungsart:
Standfuß
Ausführung:
Gurt einfach
Material:
PVC
Höhe:
970 mm
Marke:
VIA GUIDE
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,34*
€ 92,02*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,36*
€ 92,03*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 75,47*
€ 93,19*
Lager 1498
14
€ 5,45*
ab € 77,34*
€ 95,77*
3 Tage
10
€ 5,99*
ab € 77,56*
€ 96,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.