Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtkassette schwarz f.Gurt-L.12m schwarz/gelb z.Wm.VIA GUIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9109489876
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     97-AAW-D10
EAN/GTIN:
     4045806016820
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Kassette zum Anschrauben an Wänden, Regalen, etc., dadurch flexibler einsetzbar · Gehäuse aus Aluminium auch für den Außeneinsatz geeignet · drehbare Kassette passt sich der Gehrichtung an, das vermindert Gurtverschleiß · mit integrierter Fliehkraftbremse für eine kontrolllierte Rückführung des Gurtbandes · Ø 170 x H 215 mm · Gurtlänge 12 m, bzw. 22 m
Weitere Informationen:
Gurtlänge:
12 m
Gurtfarbe:
schwarz/gelb
Gehäuse Farbe:
schwarz
Ausführung:
zur Wandmontage
Durchmesser:
170 mm
Höhe:
215 mm
Marke:
VIA GUIDE
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette, Absperrsystem, Gurtkassetten, Wandgurte
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 166,20*
€ 200,24*
Lager 1498
3
Frei Haus
ab € 166,53*
€ 200,43*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 167,57*
€ 201,36*
6 Tage
9
€ 5,99*
ab € 167,66*
€ 206,24*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,95*
€ 212,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,43*
€ 238,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,17*
€ 238,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,84*
€ 219,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,58*
€ 205,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.