Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtkassette silber f.Gurt-L.22m schwarz/gelb z.Wm.VIA GUIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9109489881
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     98-22W-D10
EAN/GTIN:
     4045806016776
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Kassette zum Anschrauben an Wänden, Regalen, etc., dadurch flexibler einsetzbar · Gehäuse aus Aluminium auch für den Außeneinsatz geeignet · drehbare Kassette passtsich der Gehrichtung an, das vermindert Gurtverschleiß · mit integrierter Fliehkraftbremse für eine kontrolllierte Rückführung des Gurtbandes · Ø 170 x H 215 mm · Gurtlänge 12 m, bzw. 22 m
Weitere Informationen:
Gurtlänge:
22 m
Gurtfarbe:
schwarz/gelb
Gehäuse Farbe:
silber
Ausführung:
zur Wandmontage
Durchmesser:
170 mm
Höhe:
215 mm
Marke:
VIA GUIDE
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette, Absperrsystem, Gurtkassetten, Wandgurte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,63*
€ 289,78*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,66*
€ 290,06*
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 225,37*
€ 290,93*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,41*
€ 295,82*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,02*
€ 310,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,09*
€ 369,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,65*
€ 362,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,67*
€ 336,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,63*
€ 322,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,02*
€ 307,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.