Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre H.1600/1100mm Schaufel-Gr.Alu.Elektroantrieb 48 V Trgf.170kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9110443900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ZW7170GC
EAN/GTIN:
     4260625310014
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Treppenkarre
Treppensteiger
Aluminium, klappbarer Handbügel aus Edelstahl · robuster Elektromotor, inkl. 48 V/10 Ah Li-Ionen-Akku, Ladegerät und Spanngurt · Ladezeit 3 Stunden · Schwere oder sperrige Lasten können von nur 1-Person bequem über Treppen oder Rampen transportiert werden. Der leistungsstarke Elektromotor unterstützt beim Steigen von Treppenstufen bis Stufenhöhe 210 mm. Steiggeschwindigkeit in 2 Stufen einstellbar 17/34 Stufen/min. Die Sicherheitsbremsen stoppen an der Treppenkante automatisch ab.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Elektroantrieb 48 V
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
170 kg
Höhe:
1600/1100 mm
Gesamtbreite:
530 mm
Gewicht:
26 kg
Bereifung:
Vollgummi, mit Hubrädern
Schaufellänge:
240 mm
Rad-Ø:
250 mm
Schaufelbreite:
390 mm
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: treppenkarre, Karren, Transportgerät, Transportkarre, Transportkarren, Treppenkarren
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.220,71*
€ 2.392,55*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.326,76*
€ 2.445,61*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.352,88*
€ 2.463,92*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.365,95*
€ 2.489,71*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.423,06*
€ 2.549,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.549,45*
€ 3.033,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.527,93*
€ 3.008,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.464,87*
€ 2.933,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.436,30*
€ 2.899,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.423,06*
€ 2.883,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
AN-41
ab € 347,89*
Zubehör
k.A.
AN-40
ab € 458,44*
Zubehör
DM-System
AN-51
ab € 693,29*
Zubehör
DM-System
AN-23
ab € 41,92*
Zubehör
DM-System
AN-43
ab € 517,58*
Zubehör
DM-System
AN-22
ab € 131,22*
Zubehör
DM-System
AN-11
ab € 146,91*
Zubehör
DM-System
AN-12
ab € 187,90*
Zubehör
DM-System
AN-19
ab € 188,30*
Zubehör
DM-System
AN-16
ab € 437,91*
Zubehör
k.A.
AN-45
ab € 118,09*
Zubehör
DM-System
AN-42
ab € 597,63*
Zubehör
DM-System
AN-14
ab € 119,47*
Zubehör
DM-System
AN-10
ab € 166,83*
Zubehör
DM-System
AN-15
ab € 187,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.