Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre H.1600/1100mm Schaufel-Gr.Alu.Elektroantrieb 48 V Trgf.200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9110443902
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ZW7200G
EAN/GTIN:
     4260625310120
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Treppenkarre
Treppensteiger
Aluminium, klappbarer Handbügel aus Edelstahl · robuster Elektromotor, inkl. 48 V/10 Ah Li-Ionen-Akku, Ladegerät und Spanngurt · Ladezeit 3 Stunden · Schwere oder sperrige Lasten können von nur 1-Person bequem über Treppen oder Rampen transportiert werden. Der leistungsstarke Elektromotor unterstützt beim Steigen von Treppenstufen bis Stufenhöhe 210 mm. Steiggeschwindigkeit in 2 Stufen einstellbar 17/34 Stufen/min. Die Sicherheitsbremsen stoppen an der Treppenkante automatisch ab.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Elektroantrieb 48 V
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Höhe:
1600/1100 mm
Gesamtbreite:
530 mm
Gewicht:
30 kg
Bereifung:
Vollgummi, mit Hubrädern
Schaufellänge:
240 mm
Rad-Ø:
250 mm
Schaufelbreite:
390 mm
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: treppenkarre, Karren, Transportgerät, Transportkarre, Transportkarren, Treppenkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.689,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.946,09*
€ 3.505,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.902,74*
€ 3.454,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.779,45*
€ 3.307,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.720,94*
€ 3.237,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.689,42*
€ 3.200,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.