Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raupensteiger H1400/1000 mmSchaufel-GrL320xB460mm Alu.-Antrieb 48V Trgf70kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9110443903
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CT070B
EAN/GTIN:
     4260625310205
Suchbegriffe:
Treppenkarre
Treppensteiger
treppenkarre
Aluminium, klappbarer Handbügel aus Edelstahl · elektrischer Raupen-Treppensteiger zum schonenden Transport über alle Treppenarten · robuster Elektromotor, inkl. 48 V / 2 Ah Li-Ionen-Akku, Ladegerät und Haltegürtel · Ladezeit 3 Stunden · über Gummiraupen bewegt sich der Treppensteiger auch über Wendeltreppen und enge Treppenplattformen und ermöglicht problemlos leichte Richtungskorrekturen · Tragfähigkeit max. 70 kg, geringes Gewicht 15 kg · Schnelligkeit bis zu 45 Stufen/min. · mit selbstbremsendem Raupengetriebe · Schwere oder sperrige Lasten können von nur 1-Person bequem über Treppen oder Rampen transportiert werden. Der leistungsstarke Elektromotor unterstützt beim Steigen von Treppenstufen bis Stufenhöhe 210 mm. Steiggeschwindigkeit in 2 Stufen einstellbar, bei maximaler Beladung 28/34 Stufen/min. Einfache Umschaltung zwischen Stufen-Steiger und Transport auf ebener Fläche.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Elektroantrieb 48V· Radbreite: 30mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
70 kg
Höhe:
1400/1000 mm
Gesamtbreite:
480 mm
Gewicht:
16,6 kg
Bereifung:
Harträder
Schaufellänge:
320 mm
Farbe:
silber/Alu
Schaufelbreite:
460 mm
Rad-Ø:
152 mm
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Karren, Raupentreppensteiger, Transportgerät, Transportkarre, Transportkarren, Treppenkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.738,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.900,84*
€ 2.262,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.873,38*
€ 2.229,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.790,99*
€ 2.131,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.763,53*
€ 2.098,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.738,79*
€ 2.069,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.