Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragdorn Trgf.1000kg Gesamt-L.3800mm verz.verzinkt EICHINGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9111443073
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     2087.2verz.
EAN/GTIN:
     4251765309273
Suchbegriffe:
Lastaufnahmemittel
Stapleranbaugeräte
Staplerzubehör
Tragdorne
massiver Tragedorn für den Transport von Rohren, Hohlkörpern und Teppichrollen etc. · schnelle Aufnahme über die Gabelzinken des Staplers, inkl. Sicherungskette zum Schutz vor ungewollten Abrutschen.Weitere technische Eigenschaften:· Zinkenquerschnitt Breite: 200mm· lichter Gabelzinkenabstand: 400mm· Gewicht: 180kg· Gesamthöhe: 490mm· Gesamtbreite: 840mm· Zinkenquerschnitt Höhe: 80mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gesamtlänge:
3800 mm
Dornlänge:
3000 mm
Dorn-Ø:
85 mm
Farbe:
verzinkt
Oberfläche:
verzinkt
passend für:
Gabelstapler
Marke:
EICHINGER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.683,42*
€ 1.799,13*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.686,39*
€ 1.802,91*
Lager 1498
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.684,04*
€ 1.804,49*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.649,44*
€ 1.805,59*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.753,64*
€ 1.864,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.804,49*
€ 2.147,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.793,84*
€ 2.134,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.741,03*
€ 2.071,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.709,59*
€ 2.034,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.684,04*
€ 2.004,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.