Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtisch geschl.Plattf.Trgf.1000kg Hub 180-1000mm Tisch L1300xB800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9111443170
Hersteller:
     EdmoLift Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     TL1000B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
doppelscheren hubtisch
Scheren aus verwindungssteifen Rechteckprofilen · max. 10 Hübe pro Stunde im 2-Schicht-Betrieb · Stahl, pulverbeschichtet Rahmen ultramarinblau, RAL 5002, Scheren signalorange, RAL 2010 · Bedieneinheit mit 3 m langem Kabel für stufenloses Heben und Senken sowie Not-Aus mit Totmann-Funktion · Senkgeschwindigkeit einstellbar · mechanische Rohrbruchventile in den Hubzylindern · elektromagnetisches Rohrbruchsicherheitsventil außen an den Zylindern · umlaufende elektrische Sicherheitsleiste mit Quittierfunktion · Überdruck- und Konstantflussventil · Konstruktion und Herstellung nach EN 1570-1 · Betriebsspannung 400 VWeitere technische Eigenschaften:· Nutzhub: 820mm· Ausführung: geschlossene Plattform· Betriebsspannung: 400V· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Tischlänge:
1300 mm
Hubzeit ca.:
15 s
Gewicht:
170 kg
Hubbereich:
180-1000 mm
Farbe:
ultramarinblau, RAL 5002 / signalorange, RAL 2010
Material:
Stahl
Tischbreite:
800 mm
Leistung:
0,75 kW
Marke:
EDMOLIFT
Weitere Suchbegriffe: Hubplattform, Hubplattformen, Hubtisch, Hubtische, Hydrauliktisch
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.130,16*
€ 3.261,29*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.066,48*
€ 3.261,30*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.140,29*
€ 3.261,87*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.137,52*
€ 3.268,04*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.142,16*
€ 3.276,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.261,87*
€ 3.881,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.244,15*
€ 3.860,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.171,03*
€ 3.773,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.140,29*
€ 3.736,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.