Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtischwagen SHW Trgf.1000kg Hubber.380-1000mm Einfachschere SCHEFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9111443334
Hersteller:
     Schefer Mietstapler
Herst.-Nr.:
     1301010SHW100
EAN/GTIN:
     4260667991417
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
für ortsunabhängiges Heben und Verfahren von Lasten · Tragfähigkeiten 150 bis 1000 kg · Heben mit hydraulischer Fußpumpe · Senken mit justierbarem Hydraulikventil · robuste Profilstahl/stahlblech-Konstruktion, hochwertige Epoxidharzbeschichtung blutorange, RAL 2002 · Schiebebügel aus Stahlrohr · Polyurethanbereifung, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit FeststellerWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Einfachschere· Bauhöhe: 980mm· Farbe: rot· Bereifung: Polyurethan· Ausführung: fusshydraulisch· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Marke:
SCHEFER MIETSTAPLER
Hubbereich:
380-1000 mm
Gewicht:
140 kg
Tischflächenbreite:
510 mm
Hub je Pedaltritt:
82
Nutzhub:
620 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Tischflächenlänge:
1016 mm
Gesamtlänge:
1346 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,41*
€ 647,57*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,24*
€ 701,53*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 625,17*
€ 706,54*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 602,55*
€ 709,31*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 658,12*
€ 738,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,54*
€ 840,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,49*
€ 828,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,21*
€ 802,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,70*
€ 780,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,17*
€ 743,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.