| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9113410117 Herst.-Nr.: 2012530SW50 EAN/GTIN: 4260667992308 |
| |
|
| | |
| mit fester Klaue · die Last wird auf der Klaue oder dem Kopf aufgenommen · höhenverstellbar mittels selbsthemmender Sicherheitskurbel · Getriebe mit optimaler Übersetzung für einfaches Handling · mit Lastdruckbremse für maximale Sicherheit · zum Abstützen, zum Unterbauen gehobener Lasten und für Montagearbeiten · ähnlich blutorange, RAL 2002Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 5 t | max. Hubhöhe: | 345 mm | Bauhöhe: | 730 mm | Gewicht: | 28 kg | Ausführung: | feste Klaue | Marke: | SCHEFER MIETSTAPLER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hebezug, Kurbelwinde, Stahlwinden |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,97* | € 287,06* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,14* | € 317,35* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,00* | € 318,91* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 251,91* | € 320,19* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 294,37* | € 344,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|