Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrwerk-Set verstellb.u.lenkbar Trgf.12 t 8 Lastrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9113444360
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     10208+10209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk georg kramp
lenkfahrwerk
bestehend aus 1 Fahrwerk verstellbar und 1 Fahrwerk lenkbar · robuste Schweißkonstruktion pulverbeschichtet · rutschfeste Waffelgummiauflagen sorgen für sicheren Halt der Last · kugelgelagerte Spezialrollen mit geringem Rollwiderstand für hohen Fahrkomfort · für den sicheren und einfachen Transport von Maschinen oder schweren LastenWeitere technische Eigenschaften:· Setumfang: 1 x 9113 444 358, 1 x 9113 444 359· Verstellbereich Distanzstange: 640-1030mm· Lenkstange: 1080mm· Tragplatte je Kassette: 200 x 220mm· Einbauhöhe: 110mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
12 t
Anzahl Lastrollen:
8
Ausführung:
verstellbar und lenkbar
Fahrwerkbreite:
520 mm
Fahrwerklänge:
610 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerke, Transportfahrwerke, Transportroller
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 1.378,40*
€ 1.506,40*
13 Tage
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.366,694*
€ 1.507,854*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.440,29*
€ 1.575,02*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.356,90*
€ 1.581,02*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.575,02*
€ 1.874,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.557,78*
€ 1.853,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.499,52*
€ 1.784,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.465,69*
€ 1.744,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.440,29*
€ 1.713,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.