Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband DIN EN 1492-1 L.4m Tragf.einf.3000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9113447111
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D002741
EAN/GTIN:
     4020749201137
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
2-lagig mit D-Bügel · Gefertigt nach DIN EN 1492-1. Farbcodierung nach Euro-Norm.Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: eingenähte Beschlagteile· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
3000 kg
Tragfähigkeit gestreckter Zug:
2400 kg
Tragfähigkeit U-Form:
6000 kg
Länge:
4 m
Marke:
SPANSET
Weitere Suchbegriffe: hebeband, Hebebänder, Hebegurte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,01*
€ 201,75*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,53*
€ 203,22*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,73*
€ 204,10*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 180,0092*
€ 215,1192*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 158,56*
€ 215,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,22*
€ 241,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,05*
€ 239,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,37*
€ 228,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,96*
€ 218,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,53*
€ 201,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.