Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergo-Zugratsche DIN 12195-2 L.8m B.50mm 2-tlg.m.Ratsche+SP-Haken LC U 5000 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9113447180
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D059253
EAN/GTIN:
     4020749101482
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
robuste Konstruktion · Langhebel-Zugratsche für müheloses Erreichen der notwendigen Sicherungskraft · das Ergo-Prinzip \"ziehen statt drücken\" schont die Wirbelsäule und bringt mehr Vorspannkraft bei weniger Kraftaufwand · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft Nr. VL 20060 von der DGUVWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-tlg. m. Ratsche + SP-Haken
Länge:
8 m
STF:
500 daN
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
5000 daN
zulässige Zugkraft (LC) direkt:
2500 daN
Zurrkraft LC:
2500 daN
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt spanset, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt, Anschlagmittel, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 39,02*
€ 51,23*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 39,18*
€ 51,28*
24 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 41,4476*
€ 54,3976*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 43,71*
€ 56,99*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 36,16*
€ 58,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.