Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg Transportsicherung EasyLashtex B40 mmxS Lauf-L.200m 5000 daN SPANSET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9113447212
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D041748
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatenband
Umreifungsband
umreifungsbänder pet umreifungsband
umreifungsband
Easy Lashtex-Gurtbänder aus hochfesten PES-Fasern · für höchste Belastungen während des Transports · witterungsbeständig und korrosionsfrei · verschmutzte Oberflächen wie sie z.B. häufig durch korrodierte Stahlbänder entstehen, werden vermieden · optimal geeignet für den Transport empfindlicher Güter z.B. per Container, Bahn oder Schiff · Systemfestigkeiten von bis zu 7.500 daN · einfaches Handling
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Lauflänge:
200 m
Reißkraft ca.:
5000 daN
Typ:
EL 40 MBL orange
Material:
PES
Marke:
SPANSET
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,62*
€ 179,25*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,27*
€ 180,59*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,60*
€ 180,77*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,47*
€ 181,58*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 157,3028*
€ 190,7328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,77*
€ 215,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,66*
€ 214,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.