Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg Transportsicherung EasyLashtex B49 mmxS Lauf-L.200m 4800 daN SPANSET


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9113447230
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D041750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatenband
Umreifungsband
umreifungsbänder pet umreifungsband
umreifungsband
Easy Lashtex-Gurtbänder aus hochfesten PES-Fasern · für höchste Belastungen während des Transports · witterungsbeständig und korrosionsfrei · verschmutzte Oberflächen wie sie z.B. häufig durch korrodierte Stahlbänder entstehen, werden vermieden · optimal geeignet für den Transport empfindlicher Güter z.B. per Container, Bahn oder Schiff · Systemfestigkeiten von bis zu 7.500 daN · einfaches Handling
Weitere Informationen:
Breite:
49 mm
Lauflänge:
200 m
Reißkraft ca.:
4800 daN
Typ:
EL 49 MBL 4800
Material:
PES
Marke:
SPANSET
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,44*
€ 141,32*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,66*
€ 142,36*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 115,34*
€ 142,49*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,83*
€ 143,12*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 123,1352*
€ 152,2452*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 142,49*
€ 169,56
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 141,40*
€ 168,27
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 135,52*
€ 161,27
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 130,55*
€ 155,35
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 115,34*
€ 137,25
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Box (ab € 115,34* pro Box)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.