Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitteraufsatzrahmen L1200xB800mm Nutz-H.1000mm Längsseite m.1/2Klappe blau verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9120487798
Herst.-Nr.:
     AR80012001000CS1
EAN/GTIN:
     4260316443786
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Rohrrahmen aus Ø 22 x 1,8 mm Rundrohr · Drahtmaschung 100 x 100 x 3,8 mm, mit 4 Fangtellern · Nutzlast 800 kg · Auflast 1600 kg · 3-fach stapelbar · leichte Montage/DemontageWeitere technische Eigenschaften:· Rahmenstärke: 22mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsseite mit 1/2 Klappe
Nutzhöhe:
1000 mm
für Palettenbreite:
800 mm
Gewicht:
25 kg
Farbe:
galvanisch blau verzinkt
Material:
Stahlrohr/-draht
für Palettenlänge:
1200 mm
für Palettenhöhe:
1000 mm
Auflast:
1600 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, aufsatzrahmen palette, Aufsatzrahmen, Palettenzubehör
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 116,94*
€ 148,13*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,37*
€ 153,06*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,05*
€ 155,54*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,78*
€ 155,89*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,43*
€ 218,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,25*
€ 259,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,40*
€ 256,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,80*
€ 240,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,37*
€ 226,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.