Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipptraverse mech.f.Inh.0,55 m³ f.Stapler+Kran BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9121443694
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKT 55 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462009899
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kipp-Traverse
mechanisch · lichtblau, RAL 5012 · Entleerung durch Ausklinken über Seilzug · für Stapler und Kran
Weitere Informationen:
für Inhalt:
0,55 m³
Gewicht:
99 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamtbreite:
930 mm
Ausführung:
mechanisch
Kipphöhe:
1650 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
250/200/80 mm
passend für:
Stapler + Kran
Marke:
BAUER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,11*
€ 362,39*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,37*
€ 365,01*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 293,99*
€ 365,37*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 322,362*
€ 375,482*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,75*
€ 440,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,08*
€ 523,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,35*
€ 518,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,93*
€ 480,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,36*
€ 471,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,75*
€ 448,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.