Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz 2 Lenk- u.2 Bockrollen PA Trgf.1350kg f.Kipp-/Klappbodenbeh./Bühne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9121443762
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     259470-VK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Bockrolle
bockrollen polyamid
2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) und 2 Bockrollen · Rad-Ø 180 mm · Bauhöhe 225 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
passend für:
Kipp-/Klappbodenbeh./Bühne
Rad-Ø:
180 mm
Tragfähigkeit:
1350 kg
Bauhöhe:
225 mm
Material:
Polyamid
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: bock- und lenkrollensatz, bockrolle 180mm, Fahrwerk, Kippbehälterrollen, Rollen, Rollensatz
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 149,06*
€ 185,78*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 149,16*
€ 185,97*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 151,58*
€ 187,53*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 158,68*
€ 195,92*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 168,11*
€ 208,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,70*
€ 248,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,80*
€ 247,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,58*
€ 235,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,71*
€ 223,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,11*
€ 200,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurokraft
791477
ab € 1.025,09*
Sonstiges
Eurokraft
791473
ab € 1.182,85*
Sonstiges
Eurokraft
791476
ab € 1.026,84*
Sonstiges
Eurokraft
791475
ab € 1.025,66*
Sonstiges
Eurokraft
730455
ab € 667,90*
Sonstiges
Eurokraft
549613
ab € 658,84*
Sonstiges
Eurokraft
549614
ab € 658,81*
Sonstiges
Eurokraft
730458
ab € 789,98*
Sonstiges
Eurokraft
730456
ab € 739,94*
Sonstiges
Eurokraft
549617
ab € 735,20*
Sonstiges
Eurokraft
549618
ab € 739,33*
Sonstiges
Eurokraft
730460
ab € 867,16*
Sonstiges
Eurokraft
730457
ab € 797,35*
Sonstiges
Eurokraft
549609
ab € 803,81*
Sonstiges
Eurokraft
549608
ab € 801,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.