Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Späne-Kastenwagen 1,0 m³ L1420xB1340xH1290mm lichtblau m.Lochblecheins.BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9121444224
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKW-ET1000 RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462042384
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
für Schüttgüter, speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · öl- und wasserdicht · mit Federkippsicherung · mit 2 Laufrädern und 1 Lenkrolle, ab 600 l mit 2 Lenkrollen aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller · mit Schiebegriff · Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Einfahrtaschen Innenmaße B 170 x H 55 mm · Einfahrtaschenabstand 465 mm · mit Lochblecheinsatz für Spänesammlung Ø 3 mm, Teilung 6 mm und Ablasshahn 25,4 mm (1″) · Oberfläche lackiertWeitere technische Eigenschaften:· Gabelabstand: 465mm· Ausstattung: mit Lochblecheinsatz· Schüttkantenhöhe: 870mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,0 m³
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
167 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
1290 mm
Gesamtbreite:
1340 mm
Marke:
BAUER
Gesamtlänge:
1420 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 769,11*
€ 828,99*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 769,16*
€ 829,01*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 758,10*
€ 829,04*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 775,20*
€ 834,00*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 844,17*
€ 900,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,67*
€ 1.071,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,44*
€ 1.062,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,16*
€ 1.040,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,42*
€ 1.022,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,17*
€ 1.004,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Klappdeckel für KW 1000
ab € 183,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.