Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierwand verz.f.Klappbodenbehälter FB 500-750


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9121444340
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     ZW FB 500-750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
für zielgenaue Behälterentleerung
Weitere Informationen:
passend für:
Klappbodenbehälter FB 500-750
Material:
verzinkt
Breite:
45 mm
Länge:
710 mm
Höhe:
400 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,08*
€ 143,84*
16 Tage
15
Frei Haus
ab € 115,41*
€ 143,98*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 143,00*
€ 174,84*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,51*
€ 175,30*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 174,84*
€ 208,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 173,08*
€ 205,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 165,77*
€ 197,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 157,86*
€ 187,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 143,00*
€ 170,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.