Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minikippbehälter L960xB1210xH540mm verz.Inh.0,275 m³ Trgf.750kg 93kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9121444717
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EXPO275-VERZ
EAN/GTIN:
     4052462063846
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
mit niedriger Schüttkantenhöhe von 455 mm und Abrollmechanismus · verwindungssteifes Wannenblech · umlaufendes Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen für Gabelzinken · Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und AuskippenWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 170/200/80mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,275 m³
Tragfähigkeit:
750 kg
Schüttkantenhöhe:
455 mm
Gewicht:
93 kg
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
540 mm
Gesamtbreite:
1210 mm
Gesamtlänge:
960 mm
Marke:
BAUER
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 657,58*
€ 721,62*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 660,75*
€ 721,64*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 675,15*
€ 742,05*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 680,09*
€ 742,75*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 730,49*
€ 793,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,22*
€ 943,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,84*
€ 933,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,81*
€ 908,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,39*
€ 890,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,49*
€ 869,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2 Lenk- und 2 Bockrollen
ab € 155,09*
Zubehör
Bauer
Deckel, verzinkt für EXPO 275
ab € 175,65*
Zubehör
Bauer
EXPO275-D-VERZ
ab € 163,69*
Zubehör
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 123,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.