Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkasten Inh.77l Alu.Schalengriff L760xB580xH225mm ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9125448185
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40553
EAN/GTIN:
     4003866405534
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Schalengriff
Stapelbehälter
für vielseitigen Einsatz wie transportieren, lagern und verpacken · die Kästen sind hoch belastbar bei nur geringem Eigengewicht · durch hochfestes Leichtmetall ist jahrelange Benutzung ohne Verschleißerscheinungen gewährleistet · stabiles Rand- und Bodenprofil, unfallsichere Schalengriffe · Seitenwände und Ecken gesickt, (9125 448180/185 nur Ecksicken), stapelbar und palettierbar · für Rollenbahnen und Förderbänder geeignet · abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15141: 800 x 1200 mm und 1000 x 1200 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 4,2kg· Innenhöhe: 200mm· Innenlänge: 720mm· Innenbreite: 540mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
77 l
Außenlänge:
760 mm
Außenbreite:
580 mm
Außenhöhe:
225 mm
Material:
Aluminium
Ausführung:
Schalengriff
Marke:
ZARGES
Weitere Suchbegriffe: Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, stapelkasten aluminium 77 l, allzweck box, zarges allzweckbox, Alu-Kisten, Aluminiumboxen, Alu-Transportbehälter, Lagerbehälter, Transport- und Lagerbehälter, Alu, Transportbehälter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 121,39*
€ 143,73*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,05*
€ 143,74*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,06*
€ 145,99*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,78*
€ 149,66*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 128,63*
€ 151,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.