Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 74l L1300xB800xH205mm Stahlbl.m.Gitterrost lichtblau BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9130451150
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW60-3/M RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462036215
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für 60 l Fässer und Kleingebinde · Konstruktion aus Stahlblech, Oberfläche lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461 · mit Stützfüßen, 100 mm Unterfahrhöhe · wahlweise mit oder ohne verzinktem Gitterrost
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
74 l
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
800 mm
Länge:
1300 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
Material:
Stahlblech
Höhe:
205 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, bauer kleingebindewanne, Auffangwannen, Bodenwanne, Fasslagerungssysteme, Lagerungssysteme für Fässer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,25*
€ 244,76*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,95*
€ 253,54*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,73*
€ 256,18*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,09*
€ 256,74*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,98*
€ 285,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,50*
€ 339,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,06*
€ 338,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,43*
€ 314,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,38*
€ 307,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,98*
€ 284,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L + B Rollen, Bauh. 125 mm
ab € 85,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.