Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 1100l L1460xB1170xH850mm PE m.Stützkreuz CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Auffangwanne für Tankcontainer IBC/KTC
PE-Auffangwanne für Tankcontainer IBC/KTC
PE-Auffangwanne für Tankcontainer IBC/KTC
Artikel-Nr.:
     1498-9130465555
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10938
EAN/GTIN:
     4052886369869
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
aus Polyethylen · zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · Auffangvolumen 1100 l · hohe chemische Beständigkeit · hohe Belastbarkeit durch stabiles Stützkreuz aus PE · mit Stapler oder Handhubwagen unterfahrbar (Transport nur im leeren Zustand) · zum Transport ineinander stapelbarWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1500kg· Gewicht: 43kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
1100 l
Farbe:
schwarz
Breite:
1170 mm
Länge:
1460 mm
Ausstattung:
mit Stützkreuz
max. Anzahl IBC/KTC:
1 x KTC/IBC
Material:
Polyethylen
Höhe:
850 mm
Marke:
CEMO
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,11*
€ 706,67*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 658,24*
€ 766,96*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 698,69*
€ 772,04*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 699,97*
€ 774,95*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 736,58*
€ 806,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,16*
€ 959,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,96*
€ 942,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,34*
€ 917,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,92*
€ 899,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,58*
€ 876,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.