Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 1100l L1460xB1170xH870mm PE m.Gitterrost CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Auffangwanne für Tankcontainer IBC/KTC
PE-Auffangwanne für Tankcontainer IBC/KTC
PE-Auffangwanne für Tankcontainer IBC/KTC
Artikel-Nr.:
     1498-9130465556
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10947
EAN/GTIN:
     4052886363324
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
aus Polyethylen · zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · Auffangvolumen 1100 l · hohe chemische Beständigkeit · hohe Belastbarkeit durch stabiles Stützkreuz aus PE · mit Stapler oder Handhubwagen unterfahrbar (Transport nur im leeren Zustand) · zum Transport ineinander stapelbarWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1500kg· Gewicht: 63kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
1100 l
Farbe:
schwarz
Breite:
1170 mm
Länge:
1460 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
max. Anzahl IBC/KTC:
1 x KTC/IBC
Material:
Polyethylen
Höhe:
870 mm
Marke:
CEMO
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,54*
€ 764,47*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 699,15*
€ 824,02*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 757,14*
€ 829,69*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 764,81*
€ 840,97*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 808,42*
€ 883,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,30*
€ 1.051,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,11*
€ 1.034,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,24*
€ 1.012,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,99*
€ 992,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,42*
€ 962,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.