| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9130465583 Herst.-Nr.: 11471 EAN/GTIN: 4052886429518 |
| |
|
| | |
| mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-579 · für bestehende Regalsysteme zur Nachrüstung zum Gefahrstoff-Palettenregal · aus hochwertigem Polyethylen (PE) · hohe chemische Beständigkeit · die PE-Regaleinhängewannen liegen auf den Regaltraversen auf und werden dort sicher gehalten · optimal geeignet für Europaletten (120x80 cm) · beladene Paletten können direkt auf die Wanne gesetzt werden - ein Stahlgitterrost oder PE-Rost ist nicht erforderlich, kann aber optional verwendet werden (nicht im Lieferumfang)Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 2 x 600kg· Gewicht: 20kg Weitere Informationen: | | Auffangvolumen: | 230 l | Ausführung: | Regaleinhängewanne | Farbe: | schwarz | Breite: | 1300 mm | Länge: | 1780 mm | Ausstattung: | ohne Rost | max. Anzahl IBC/KTC: | 1 | Material: | Polyethylen LDPE | max. Anzahl Fässer: | 4 x 200 l | Höhe: | 230 mm | Marke: | CEMO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 352,72* | € 410,31* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 352,12* | € 410,31* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,54* | € 412,90* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 349,78* | € 428,72* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 392,53* | € 457,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|