Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal B820xT450mm f.liegende Fasslagerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9130466150
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7081
EAN/GTIN:
     4052886120156
Suchbegriffe:
Fassauflage für Fassregal
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
mit GFK-Wanne, 65 l · Höhenmaße der Lagerebenen vom Boden 630 / 1150 mm · Gesamtmaße H 1310 x B 820 x T 450 mmWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
820 mm
Gewicht:
18 kg
Ausstattung:
mit GFK-Wanne
Lagerkapazität Fässer:
2 x 60 l
Ausführung:
für liegende Fasslagerung
Tiefe:
450 mm
Höhe:
1310 mm
Weitere Suchbegriffe: Fassregal, cemo fassregal, fassregal, Fasslagerungssysteme, Fassregale, Fassstapelgestelle, Gitterrostregale, Schadstofflagerung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 364,16*
€ 388,19*
30 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 375,81*
€ 429,42*
Lager 1498
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 379,18*
€ 429,44*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 378,75*
€ 430,60*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 360,18*
€ 431,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,44*
€ 511,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,34*
€ 504,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,01*
€ 479,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,83*
€ 471,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,18*
€ 451,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7800
ab € 36,57*
Zubehör
CEMO
5917
ab € 19,91*
Zubehör
CEMO
7641
ab € 68,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.