Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 210l L850xB850xH400mm GFK m.verz.Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9130466183
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7868
EAN/GTIN:
     4052886126042
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für Kleingebinde, 60-l- und 200-l-Fässer · zur vorschriftsmäßigen Lagerung von gewässergefährdenden Stoffen · Auffangwannen wahlweise mit verzinktem Stahl-, GFK- oder ohne GitterrostWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 400kg· Gewicht: 27kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
210 l
Farbe:
grau
Breite:
850 mm
Länge:
850 mm
Ausstattung:
mit verzinktem Gitterrost
Material:
GFK
max. Anzahl Fässer:
1 x 200 l
Höhe:
400 mm
Marke:
CEMO
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, cemo pe auffangwanne, fasswanne, fasswanne gfk, Auffangwannen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,09*
€ 312,15*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,66*
€ 314,42*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 277,86*
€ 325,86*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,55*
€ 336,73*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,31*
€ 365,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,19*
€ 434,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,61*
€ 425,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,13*
€ 399,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,92*
€ 393,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,31*
€ 374,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
6878
ab € 129,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.