Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 210l L850xB850xH400mm GFK m.GFK-Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9130466184
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7869
EAN/GTIN:
     4052886126080
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für Kleingebinde, 60-l- und 200-l-Fässer · zur vorschriftsmäßigen Lagerung von gewässergefährdenden Stoffen · Auffangwannen wahlweise mit verzinktem Stahl-, GFK- oder ohne GitterrostWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 400kg· Gewicht: 20kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
210 l
Farbe:
grau
Breite:
850 mm
Länge:
850 mm
Ausstattung:
mit GFK-Gitterrost
Material:
GFK
max. Anzahl Fässer:
1 x 200 l
Höhe:
400 mm
Marke:
CEMO
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, cemo pe auffangwanne, fasswanne, fasswanne gfk, Auffangwannen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,30*
€ 359,50*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,37*
€ 380,74*
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 331,10*
€ 383,39*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,83*
€ 396,08*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,81*
€ 407,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,96*
€ 485,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,39*
€ 476,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,24*
€ 450,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,59*
€ 442,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,81*
€ 419,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
6878
ab € 129,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.