Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 20l L600xB400xH155mm PE o.PE-Lochplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9130466960
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P70-2002-A
EAN/GTIN:
     4260281965498
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für Kleingebinde · für eine sichere und vorschriftsmäßige Lagerung · aus Polyethylen · beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · stapelbar · rutschsichere Plattenoberfläche · konzipiert für Kombination auf Europalette · Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt Berlin Z-40.22-485 und Ü-Zeichen.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 2kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
20 l
Farbe:
schwarz
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
Ausstattung:
ohne PE-Lochplatte
Material:
Polyethylen
Höhe:
155 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 54,25*
€ 69,37*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 54,24*
€ 69,39*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,05*
€ 86,49*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,48*
€ 86,58*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 88,72*
€ 112,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2009-A
ab € 203,46*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2001-A
ab € 87,96*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2029-A
ab € 273,16*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2003-A
ab € 110,56*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2005-A
ab € 116,31*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P70-2007-A
ab € 178,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.